Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTEURPIPETTEN 230 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1977342302
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1977342302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
PASTEURPIPETTEN 230 MM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
230 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, pasteurpipette 230mm, einweg pasteurpipetten, Pasteur-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08972*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10942*
€ 0,13021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10432*
€ 0,12414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10222*
€ 0,12164
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08972*
€ 0,10677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.