Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulspektroskop nach Kirchhoff/Bunsen 1701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1701_176
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     1701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handspektroskop
Spektroskop
handspektroskop
Beobachtungsrohr: beweglich, mit Arretierschraube Spaltrohr: feststehend, mit symmetrischem Spalt Skalenrohr: feststehende 200-teilige Skala, in Wellenlängen kalibrierbar Okular: 18 mm/90 mm Objektiv: 18 mm/180 mm Flintglasprisma: 60° Dispersion C-F = 2° 20 mm Schenkellänge, 30 mm hoch
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Spektrometer
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spektrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,37*
€ 1.750,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,14*
€ 1.744,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,80*
€ 1.658,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,53*
€ 1.598,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,83*
€ 1.517,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.Krüss Optronic
1714
ab € 117,91*
Zubehör
A.Krüss Optronic
1717
ab € 164,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.