Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16241
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-6241
EAN/GTIN:
     4058072043155
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 200ml
kältespray
Kältemittel zur schnellen Abkühlung bis -52°C, nicht brennbar. Zur schnellen Fehlersuche in der Elektronik, zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern. Kühlmittel für die Dentaltechnik, Klima- und Heizungsanlagen und Schockfrierung von kleinen Proben.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kontakt-, Korrosionsschutz-,Reinigungsspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.