| |
|
| Artikel-Nr.: 340-154917 Herst.-Nr.: 154917 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System Wells: 4 Kulturfläche: 1.7 cm² Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: 4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells Oberflächenbehandlung: Zellkultur Material: CC<sup>2</sup>-Glas (imitiert Polylysin) Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 74 x 25 mm Verschlussfarbe: Durchsichtig Unit Size: Case of 96 Weitere Informationen: | | nutzbares Volumen: | 0.5 bis 1.0 ml ml | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,710 kg | Verpackungsvolumen: | 0,017 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |