Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-15100100
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1510-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Gebrauch von -270 °C bis +250 °C und für den Dauergebrauch im Labor. Farbe: Natural translucent Beschreibung: Beaker Griffin Low-Form PFA 100 mL Kapazität (metrisch): 100 ml Typ: Messbecher Autoklavierbar: Autoklavierbar Einwegprodukt: Nein Graduated: Nein Scale: Keine Graduierungen Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Bauform:
niedrige Form
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,454 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 50,01*
1
€ 14,90*
ab € 30,81*
€ 53,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,92* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 300,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.