Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Analysen-Filtertrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     340-1472045
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     147-2045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysen-Filtertrichter
Filtertrichter analytisch
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Nalgene™ Analysen-Filtertrichter Die preisgünstigen, sterilen Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten. Zertifizierung/Konformität: Meet requirements of APHA Standard Methods and EPA requirements for water quality work. Zur Verwendung mit (Geräte): Filter Manifolds and Filtering Flasks Material (Membran): Cellulose Nitrate Rasterfarbe: Gray with Black Grid Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Typ: Syringe Filter Volumen (metrisch): 250mL Durchmesser (metrisch) Membran: 47 mm Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,038 m³
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,830 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,4446*
€ 5,4702*
Lager 340
50
Frei Haus
ab € 5,0548*
€ 5,8048*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8048*
€ 6,90771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7848*
€ 6,88391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7648*
€ 6,86011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,7248*
€ 6,81251
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,0548*
€ 6,01521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 290,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.