Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Analysen-Filtertrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1470045
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     147-0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysen-Filtertrichter
Filtertrichter analytisch
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Nalgene™ Analysen-Filtertrichter Die preisgünstigen, sterilen Einwegfiltertrichter eignen sich für mikrobiologische Prüfverfahren der Qualitätskontrolle und Analysen von Wasser, Lebensmitteln/Getränken, Rohstoffen und Endprodukten. Zertifizierung/Konformität: Entspricht den Anforderungen der US APHA-Standardmethoden und US EPA-Anforderungen für Wasserqualitätsprüfungen, sowie der ISO 7704 Zertifizierung. Zur Verwendung mit (Geräte): Filterverteiler und Filterkolben Material (Membran): Cellulosenitrat Porengröße: 0,45 μm Rasterfarbe: Grau mit schwarzem Raster Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Typ: Filtertrichter Volumen (metrisch): 100 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 47 mm Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Farbe:
Grau
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE)
Verpackungsvolumen:
0,029 m³
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
1,996 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, Analysentrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,1568*
€ 4,9954*
Lager 340
50
Frei Haus
ab € 4,6358*
€ 5,2958*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2958*
€ 6,302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2858*
€ 6,2901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2558*
€ 6,2544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2258*
€ 6,2187
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,6358*
€ 5,5166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.