Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialgebläse 3110SB-05W-B40 (Hei-VAP Industrial)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-14300010850
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     14-300-010-85-0
EAN/GTIN:
     4255661419463
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Heidolph 14300010850 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,082 kg
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.