Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohr-Begrenzer 110° (Laborota 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-14300005231
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     14-300-005-23-1
EAN/GTIN:
     4255661418855
Suchbegriffe:
Großrotationsverdampfer
Kapillarrohr
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Heidolph 14300005231 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,180 kg
Nettogewicht:
0,180 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor wasserbad, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.