Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-grün NKS & Gitter MF, 0,65 µm, Nährkartonscheiben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1408350N
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14083--50------N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nährkartonscheiben
nährkartonscheiben sartorius
nährkartonscheiben
Schaufus Pottinger (m-Grün Hefen und Schimmelpilze) NKS für Hefen und Schimmelpilze, 100 sterile NKS in Petrischalen, mit 100 sterilen Membranen Sartorius Nährkartonscheiben, kurz NKS genannt, werden in Verbindung mit der Membranfilter-Methode seit 20 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Membranfiltrationsmethode ermöglicht die quantitative Bestimmung von Mikroorganismen in relativ großen Probevolumina. Hemmstoffe, wie ätherische öle oder Konservierungstoffe, können vor der Bebrütung problemlos ausgespült werden. Nährkartonscheiben erleichtern und vereinfachen aufgrund ihrer praxisgerechten Handhabung viele mikrobiologische Untersuchungsverfahren. Mikroorganismen benötigen das passende Nährmedium, um optimal anzuwachsen. NKS sind sterile Nährböden in Trockenform, bereits in sterile Petrischalen eingelegt. Nach Anfeuchten mit 3,0-3,5 ml sterilem destilliertem oder demineralisiertem Wasser sind die NKS sofort gebrauchsfertig. Die Befeuchtung ist ideal, wenn an der Randzone ein deutlicher Flüssigkeitsüberschuss sichtbar ist. Alle NKS-Typen werden mit den entsprechenden Membranfiltern, die ebenfalls einzeln und steril verpackt sind, geliefert. Die speziell für die besonderen Anforderungen des Keimnachweises entwickelten Membranfilter sind wahlweise in 50 mm oder 47 mm Durchmesser erhältlich.Die Nährkartonscheiben (NKS) werden im Rahmen unserer Produktentwicklung ständig verbessert, um so den sich ändernden Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden. Abgesehen von neuen NKS-Typen haben wir auch das Verpackungsdesign optimiert. Die Standardpackung Nährkartonscheiben enthält 100 NKS, jede einzeln in einer Petrischale liegend und sterilisiert. Zehn dieser Petrischalen sind jeweils in einem Aluminiumbeutel verschweißt. Diese speziell entwickelte Verpackung schützt die empfindlichen Bestandteile des Nährmediums während des Transportes und der Lagerung vor Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Somit können wir die hohe Qualität der Nährkartonscheiben während der gesamten Haltbarkeitsdauer von bis zu 24 Monaten garantieren. Und genau das macht die NKS so einzigartig: Kein anderes gebrauchsfertiges Nährmedium weltweit sorgt mit gleichbleibend hoher Qualität für reproduzierbare Ergebnisse bis zu 2 Jahren. Sartorius bietet derzeit mehr als 30 verschiedene NKS Typen für unterschiedliche Untersuchungsziele an. über die Trinkwasserrichtlinien hinaus werden auch andere internationale Regularien erfüllt: internationale Arzneimittelbücher, DIN und ISO Normen, American Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasserverordnungen, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC, Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA etc. Problemlose Lagerung von bis zu 24 Monaten Gemäß internationaler Standards und Referenzen Validierungsunterlagen erhältlich Vielseitig einsetzbar ökonomisch - keine Zeit- und Arbeitsaufwendige Vorbereitung der Nährmedien nötig Einfache Handhabung - keine Notwendigkeit für weiterführendes mikrobiologisches Testmaterial
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,34 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,34 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 160,29*
€ 182,32*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 268,64*
Lager 340
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,16*
€ 291,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,50*
€ 346,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,30*
€ 346,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,16*
€ 345,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,03*
€ 342,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,16*
€ 304,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.