Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Griffin-Messbechersortiment aus Kunststoff, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12011234
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1201-1234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher
Nalgene™ Griffin-Messbechersortiment aus Kunststoff, niedrige Form Eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um mit der Einrichtung eines neuen Labors, der Einrichtung von Trainingslaboren oder der Nachrüstung eines bestehenden Labors zu beginnen. Sieben Größen von 50 bis 1000 ml. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Griffin-Messbechersortiment (niedrige Form) Kapazität (metrisch): Je eine: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml, 1000 ml Material: PPCO Menge: 1/Karton Autoklavierbar: Autoklavierbar Einwegprodukt: Nein Graduated: Ja Zertifizierung/Konformität: Entspricht den internationalen Normen für Laborbecher aus Kunststoff ISO/DIN 7056 und 21 CFR Teil 177.15 Scale: ml ACT Label: Yes Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,460 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.