Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLW 7111 [S-1026], SlimLine Lab Elektrobeheizung Heißlufttr Ablaufpumpe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11870990
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11870990
EAN/GTIN:
     4002516464402
Suchbegriffe:
Spülmaschine (Zubehör)
PLW 7111 [S-1026], SlimLine Lab Elektrobeheizung Heißlufttr Ablaufpumpe, Kondensator, Enthärtung, Tank, Ölanwendungen., Leistung/Charge 192 Enghalsgläser oder 98 Pipetten - 241 l Nutzvolumen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
260 kg
Nettogewicht:
250,5 kg
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.054,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.528,95*
€ 33.949,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.371,14*
€ 33.761,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.054,98*
€ 33.385,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.