Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLW 7111 [S-1021], SlimLine Lab Elektrobeheizung Heißlufttr Ablaufpumpe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11870980
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11870980
EAN/GTIN:
     4002516464396
Suchbegriffe:
Spülmaschine (Zubehör)
PLW 7111 [S-1021], SlimLine Lab Elektrobeheizung Heißlufttr Ablaufpumpe, Kondensator, Enthärtung, Tank, Leitwertsensor., Leistung/Charge 192 Enghalsgläser oder 98 Pipetten - 241 l Nutzvolumen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
260 kg
Nettogewicht:
250,5 kg
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.517,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.994,10*
€ 32.122,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.839,70*
€ 31.939,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.517,35*
€ 31.555,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.