Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membranpumpe, 12 V, -230 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11523
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-1523
EAN/GTIN:
     4058072032937
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Kleinste, preiswerte Luft- und Flüssigkeitspumpen, arbeiten völlig ölfrei ohne Verunreinigung der Luft, des Gases oder der Flüssigkeit. Membrane und Ventile sind aus EPDM, Pumpenkopf aus Ryton. Antrieb durch leistungsstarke Gleichstrom-Motoren, ohne Litzen. Der Pumpenkopf mit den 2 Schlaucholiven (3 mm) ist in 4 Positionen jeweils um 90 Grad drehbar zu montieren. ölfreie Gase, es wird wahlweise Druck oder Vakuum erzeugt Flüssigkeiten selbstansaugend hohe Leistung, kleines Gewicht Die angegebenen Fördermengen sind gegendruckabhängig und beziehen sich auf Luft bei 20°C. Bei Flüssigkeiten beträgt die Fördermenge etwa 40% davon. Bei Betrieb im Teilleistbereich erhöht sich die Lebensdauer der Motoren.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Membranvakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.