Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhr.PP grad. Schraubdeckel 50 ml, mit Standring, y-sterilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114823
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114823
EAN/GTIN:
     4033378419316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, mit Schraubverschluss, mit Standring, steril
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
4,31 kg
Nettogewicht:
3,3375 kg
Verpackungsvolumen:
0,0504108 m³
Verpackungshöhe:
0,33 m
Verpackungsbreite:
0,456 m
Verpackungstiefe:
0,335 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7536*
€ 0,8636*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 49,21*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 150,58*
€ 173,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8636*
€ 1,02768
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7536*
€ 0,89678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 215,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.