Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhr.PP grad. Schraubdeckel 50 ml, mit Standring, unsteril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114822
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114822
EAN/GTIN:
     4033378419293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, mit Schraubverschluss, mit Standring
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
4,31 kg
Nettogewicht:
3,39 kg
Verpackungsvolumen:
0,05050125 m³
Verpackungshöhe:
0,335 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,335 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4914*
€ 0,6614*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 31,96*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 101,51*
€ 120,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 165,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.