Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhr.PP grad. Schraubdeckel 50 ml, ohne Standring, y-sterilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114821
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114821
EAN/GTIN:
     4033378419279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, mit Schraubverschluss, ohne Standring, steril
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
4,59 kg
Nettogewicht:
3,639 kg
Verpackungsvolumen:
0,04899375 m³
Verpackungshöhe:
0,325 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,335 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6562*
€ 0,7562*
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,09*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 159,86*
€ 182,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 226,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.