Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhr.PP grad. Schraubdeckel 50 ml, ohne Standring, unsteril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114820
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114820
EAN/GTIN:
     4033378419286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Zentrifugenröhrchen, PP, 50 ml, mit Schraubverschluss, ohne Standring
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
5,5 kg
Nettogewicht:
3,69 kg
Verpackungsvolumen:
0,04812275 m³
Verpackungshöhe:
0,325 m
Verpackungsbreite:
0,442 m
Verpackungstiefe:
0,335 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4672*
€ 0,6372*
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 33,72*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 115,61*
€ 137,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.