Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhr.PP grad. Schraubdeckel 15 ml (grad.bis 13) ohne Standring unst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114817
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114817
EAN/GTIN:
     4033378419231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Zentrifugenröhrchen, PP, 15 ml, Graduierung bis 13 ml, mit Schraubverschluss, ohne Standring
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
6,06 kg
Nettogewicht:
5,1 kg
Verpackungsvolumen:
0,04759592 m³
Verpackungshöhe:
0,316 m
Verpackungsbreite:
0,443 m
Verpackungstiefe:
0,34 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4426*
€ 0,5126*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 79,26*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 273,46*
€ 315,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 384,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.