Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedimentierröhrchen, PS 16 x 105 mm, kon. Unterteil, VE=2000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114740
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114740
EAN/GTIN:
     4033378386762
Suchbegriffe:
Sedimentiergefäß
Sedimentierröhrchen, PS, klar, konisch, 16 mm x 105 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
11,2 kg
Nettogewicht:
9,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,0897039 m³
Verpackungshöhe:
0,374 m
Verpackungsbreite:
0,585 m
Verpackungstiefe:
0,41 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 134,33*
€ 157,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 141,34*
€ 164,58*
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 187,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,58*
€ 195,8502
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,16*
€ 194,1604
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,92*
€ 192,6848
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,22*
€ 191,8518
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,34*
€ 168,1946
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,07067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.