Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche 500ml ohne Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1121801441
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1121801441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeflasche
Laborflasche 500ml ohne Kappe
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Produkttyp:
ohne Kappe
Nennvolumen:
0,5 l
Außendurchmesser:
86 mm
Gewinde:
GL 45
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,325 kg
Bruttogewicht:
0,356 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.