| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11116950 Herst.-Nr.: 11116950 EAN/GTIN: 4002516188971 |
| |
|
| | |
| A301/5 Modul, Modul zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausgerüstet mit 18 Düsen., Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc. Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,25 m | Verpackungsbreite: | 0,2 m | Verpackungstiefe: | 0,5 m | Bruttogewicht: | 3,17 kg | Nettogewicht: | 2,16 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 388,27* | € 443,71* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,13* | € 476,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,74* | € 530,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 419,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|