| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11105000 Herst.-Nr.: 11105000 EAN/GTIN: 4002516116028 |
| |
|
| | |
| APLW040 Einsatz, Einsatz zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 100 mm., Zur Verwendung mit Deckel APLW 043 Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,33 m | Verpackungsbreite: | 0,315 m | Verpackungstiefe: | 0,315 m | Bruttogewicht: | 1,582 kg | Nettogewicht: | 0,471 kg | Ursprungsland: | Italien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 185,53* | € 213,12* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,41* | € 228,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|