| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11056790 Herst.-Nr.: 11056790 EAN/GTIN: 4002516087656 |
| |
|
| | |
| A302/2 Modul 4x8 (unequipped), Modul zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 32 Düsen., Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc. Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,2 m | Verpackungsbreite: | 0,525 m | Verpackungstiefe: | 0,54 m | Bruttogewicht: | 2,167 kg | Nettogewicht: | 1,09 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 207,82* | € 241,02* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,97* | € 258,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|