| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10941870 Herst.-Nr.: 10941870 EAN/GTIN: 4002516031925 |
| |
|
| | |
| FP900 Sockel 900mm, Sockel inkl. Bodenwanne und Durchbrüchen für Ablaufinstallationen., Geeignet für 2-türige Geräte mit einer Breite von 900 mm Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,305 m | Verpackungsbreite: | 0,3 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m | Bruttogewicht: | 36,3 kg | Nettogewicht: | 25,2 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.033,20* | € 1.185,13* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,57* | € 1.270,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.111,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|