| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10880750 Herst.-Nr.: 10880750 EAN/GTIN: 4002515992128 |
| |
|
| | |
| TC1150 Außenverkleidung DU1150, Aufsatzverkleidung für 1150 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat., Inklusive abschließbarer Servicetür Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsbreite: | 0,85 m | Verpackungstiefe: | 1,16 m | Bruttogewicht: | 75,13 kg | Nettogewicht: | 60,13 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 961,56* | € 1.098,14* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,11* | € 1.175,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.032,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|