| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10880710 Herst.-Nr.: 10880710 EAN/GTIN: 4002515991763 |
| |
|
| | |
| DU900 Trocknungsaggregat, Trocknungsaggregat, Elektro für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Außentrocknung des Spülguts., Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über die Deckeninstallation Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 1,03 m | Verpackungsbreite: | 0,95 m | Verpackungstiefe: | 1,2 m | Bruttogewicht: | 132 kg | Nettogewicht: | 115 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6.487,22* | € 6.655,35* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.959,66* | € 7.127,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.959,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|