| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10880700 Herst.-Nr.: 10880700 EAN/GTIN: 4002515991756 |
| |
|
| | |
| TC900 Außenverkleidung DU900, Aufsatzverkleidung für 900 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat., Inklusive abschließbarer Servicetür Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsbreite: | 0,85 m | Verpackungstiefe: | 1,16 m | Bruttogewicht: | 63,9 kg | Nettogewicht: | 48,9 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 928,05* | € 1.057,24* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,74* | € 1.133,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.001,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|