Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPL 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108800
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     108800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4.01 250 ml
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung wtw
Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 250 ml: pH 4,01
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungshöhe:
0,165 m
Verpackungsvolumen:
0,0007425 m³
pH-Wert:
4,01
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,32 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,86*
€ 22,82*
€ 18,90*
ab € 11,88*
€ 23,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.