Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108708
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     108708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung wtw
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 50 ml: pH 7,00
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsvolumen:
0,000104 m³
pH-Wert:
7,00
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 12,16*
€ 19,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 19,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.