Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEP 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-108700
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     108700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung wtw
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung ph4.01
Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 1 l : pH 4,01
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungshöhe:
0,26 m
Verpackungsvolumen:
0,002184 m³
pH-Wert:
4,01
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,08 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 31,66*
€ 55,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 44,65*
€ 58,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.