Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAKUUMPUMPE VZ 8630 FÜR AVS 370 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1057901
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1057901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumpumpe VZ 8630 für AVS 370-Spül-/ Abfallsystem. Version: 230V/50Hz
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
AVS ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
12,7 kg
Nettogewicht:
12,7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.165,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,88*
€ 4.211,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.452,46*
€ 4.108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,38*
€ 3.929,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.226,32*
€ 3.839,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.165,88*
€ 3.767,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.