Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103631
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt und mit wasserdichtem DIN-Stecker, 1 m Kabel
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,000771375 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,16 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,17*
€ 163,08*
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 179,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 179,58*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.