Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 33 x 90mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350241
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 33 × 90 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Nettogewicht:
0,207 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,22 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,9708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,12*
€ 214,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,29*
€ 213,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,22*
€ 207,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,84*
€ 204,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,27*
€ 177,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.