Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 30 x 100mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350236
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 30 × 100 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
167 mm
Verpackungsbreite:
102 mm
Nettogewicht:
0,165 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,206 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,7908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,02*
€ 207,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,54*
€ 206,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,18*
€ 200,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,80*
€ 197,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,77*
€ 172,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.