Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603 Cellulose thimbles, 28 x 60mm thickness 1,5mm 25/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10350225
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     10350225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktionshülse (Destillationsappa...
Grade 603 Standard Cellulose Extraction Thimble, 28 × 60 mm, thickness 1.5 mm 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from highquality cellulose available in a range of sizes. Thimbles are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Nettogewicht:
0,142 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,156 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,8416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,28*
€ 175,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,40*
€ 171,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,43*
€ 167,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,55*
€ 163,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,04*
€ 144,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.