Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06460074 Herst.-Nr.: 0646 0074 EAN/GTIN: 4029547006913 |
| | |
|
| | |
| Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen. Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +116 °C; +121 °C; +127 °C; +132 °C; +138 °C. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen. Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +60 ... +82 °C +88 ... +110 °C +143 ... +166 °C +171 ... +193 °C +199 ... +224 °C Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,010 kg | Nettogewicht: | 0,010 kg | Ursprungsland: | Großbritannien | Verpackungsvolumen: | 0,000015 m³ | Verpackungshöhe: | 0,002 m | Verpackungsbreite: | 0,105 m | Verpackungstiefe: | 0,07 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 27,39* | € 36,23* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,01* | € 37,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 31,30* | € 40,69* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 30,69* | € 40,97* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 30,46* | € 42,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|