Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Membran-Vakuumpumpe N816.1.2KT.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-057016055163
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     057016/055163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Membranpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Mini-Membran-Vakuumpumpe N 816.1.2 KT.18 - Förderrate 1,8 m³/h / Endvakuum 160 mbar abs. - PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe Technische Daten Anwendung Filtration Förderrate (m³/h) bei atm. Druck 1,8 Endvakuum (mbar abs.) 160 Betriebsüberdruck (bar) 0,5 Schlauchanschlüsse (mm) ID6 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Gewicht (kg) 3,95 Abmessungen B x H x T (mm) 102 x 141 x 361 Material Pumpenkopf PPS Membrane PTFE-beschichtet Ventile FFPM Zubehör (optional): Feinregulierventil mit Vakuummeter (saugseitig): 057830 Geräuschdämpfer: 000346 (Montage am Pumpenkopf) Geräuschdämpfer: 056366 (Montage an der Auslassseite mittels Schlauch) Schlauchnippel ID8: 004975 Vakuumchemieschlauch ID 6mm (Abgabe in ganzen Metern): 055535
Weitere Informationen:
Produkttyp:
N816.1.2KT.18
Enddruck total DIN 28432:
160
Kleinste Betriebstemperatur:
5 °C
Größte Betriebstemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
100 W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsversorgung:
230 V AC
Netzsteckertyp:
Schutzkontakt (Typ F)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,65 kg
Nettogewicht:
3,95 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 658,76*
€ 737,18*
Frei Haus
ab € 701,40*
€ 778,14*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,05*
€ 817,48*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.063,80*
€ 1.163,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,99*
€ 1.385,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,04*
€ 1.374,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,69*
€ 1.332,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,92*
€ 1.302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,80*
€ 1.265,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.