| |
|
| Artikel-Nr.: 340-057012055163 Herst.-Nr.: 057012/055163 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Membran-Vakuumpumpe N 816.3 KT.18 - Förderrate 0,96 m³/h / Endvakuum 20 mbar abs. - PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe Technische Daten Anwendung Filtration, SPE, Entgasung, Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum Förderrate (m³/h) bei atm. Druck 0,96 Endvakuum (mbar abs.) 20 Betriebsüberdruck (bar) 0,5 Schlauchanschlüsse (mm) ID6 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Gewicht (kg) 3,95 Abmessungen B x H x T (mm) 90 x 141 x 361 Material Pumpenkopf PPS Membrane PTFE-beschichtet Ventile FFPM Zubehör Geäuschdämpfer Bestell-Nr. 000345 Schlauchnippel G1/8 ID6 PVDF Bestell-Nr. 123363 G1/8 ID6 PA Bestell-Nr. 000360 G1/8 ID8 PA Bestell-Nr. 004975 Feinregulierventil mit Vakuumme- ter, saugseitig zum Einregulieren des Vakuums Bestell-Nr. 057830 Zubehör (optional): Geräuschdämpfer: 000346 (Montage am Pumpenkopf) Geräuschdämpfer: 056366 (Montage an der Auslassseite mittels Schlauch) Vakuumchemieschlauch ID 6mm (Abgabe in ganzen Metern): 055535 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | N816.3KT.18 | Enddruck total DIN 28432: | 20 | Kleinste Betriebstemperatur: | 5 °C | Größte Betriebstemperatur: | 40 °C | Leistungsaufnahme: | 100 W | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsversorgung: | 230 V AC | Netzsteckertyp: | Schutzkontakt (Typ F) | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 4,65 kg | Nettogewicht: | 3,95 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 646,00* | € 727,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 687,27* | € 768,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,98* | € 807,30* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,16* | € 1.149,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|