Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-05632052 Herst.-Nr.: 0563 2052 EAN/GTIN: 4029547002328 |
| | |
|
| | |
| Alles in einem Paket: Mit dem testo 205 Starter-Set sind Sie für die pH- und Temperatur-Messung in halbfesten Medien bestens gerüstetpH-/Temperatur-Messgerät; Kalibrierdosierflaschen, Alukoffer und weiteres Zubehör inklusive. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2,6 kg | Nettogewicht: | 2,6 kg | Ursprungsland: | China | Verpackungsvolumen: | 0,016317 m³ | Verpackungshöhe: | 0,111 m | Verpackungsbreite: | 0,42 m | Verpackungstiefe: | 0,35 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,84* | € 395,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,41* | € 396,23* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,70* | € 398,17* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,92* | € 408,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,99* | € 417,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 347,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|