Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassventil, PP, 2'' BSP-Tri-Sure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05360010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0536-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablasshahn
Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Flüssigkeiten ein schnelles und sauberes Entleeren. Es ist für Metallfässer mit 2'' BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss geeignet. Das Fassventil ermöglicht sowohl das Öffnen des Fassverschlusses, als auch das Entleeren und Wiederverschließen selbst bei liegenden, vollen Fässern ohne diese bewegen zu müssen. Glasfaserverstärktes PP Dichtungen NBR
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,53 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 98,73*
€ 118,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 123,67*
€ 146,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.