Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate 384/V-PP schw barc PCR 80 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030610903
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030610903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microplate 384/V, barcoded, Wells klar, 120 µL, PCR clean, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
384
Farbe:
Schwarz
Produkttyp:
Microplate 384/V-PP
Material:
Polypropylen (PP)
Bodenform:
V-Form
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,44 m
Verpackungstiefe:
0,15 m
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
3,510 kg
Bruttogewicht:
3,900 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikrotiterplatte 384 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 867,73*
€ 989,85*
Frei Haus
ab € 1.069,26*
€ 1.209,45*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.191,79*
€ 1.347,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.347,43*
€ 1.603,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.344,81*
€ 1.600,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.297,50*
€ 1.544,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.254,62*
€ 1.493,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 14,89738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.