Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate96/U-PP schwarz/weiß PCR 80Pl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030601807
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030601807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microplate 96/U, Wells schwarz, PCR clean, weiß, 80 Platten (5 Beutel × 16 Platten) - Schwarze Eppendorf Microplates bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis – für klare Signale selbst bei gering konzentrierten Proben - Die weißen Eppendorf Microplates maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert - Die schwarzen und weißen Assay-Platten sind aus Polypropylen und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen auf - Alle Platten sind für minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz optimiert - Erhältlich im losspezifischen Reinheitsgrad PCR clean - Durch hervorragende Maßgenauigkeit und hohe Homogenität von Well zu Well perfekt für die Automatisierung geeignet
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Microplate96/U-PP
Bodenform:
rund
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Bruttogewicht:
2,850 kg
Nettogewicht:
2,565 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,09*
16 Tage
unbekannt
80
€ 12,95*
ab € 3,53*
€ 4,09*
80
Frei Haus
ab € 4,31075*
€ 4,99075*
Lager 340
80
Frei Haus
ab € 4,41563*
€ 5,10563*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 5,10563*
€ 6,0757
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,09563*
€ 6,0638
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,97563*
€ 5,921
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,87563*
€ 5,802
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 4,41563*
€ 5,2546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 408,4504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.