Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWP 96x1000µl barcode steril 80 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030509218
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030509218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Deepwell Plate 96/1000 µL, barcoded, 1.000 µL, sterile, 80 Platten (10 Beutel × 8 Platten)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Produkttyp:
Deepwell Platten 96
Verpackungsvolumen:
0,064 m³
Verpackungshöhe:
0,41 m
Verpackungsbreite:
0,49 m
Verpackungstiefe:
0,32 m
Sterilität:
Ja
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
8,613 kg
Bruttogewicht:
9,570 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 641,79*
€ 743,67*
Frei Haus
ab € 783,08*
€ 908,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 875,67*
€ 1.011,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.011,89*
€ 1.204,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.008,65*
€ 1.200,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 978,45*
€ 1.164,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 943,53*
€ 1.122,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 875,67*
€ 1.042,05
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 10,94588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.