Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 25 KD - 25 G Dispergierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0020002972
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020002972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Dispergierwerkzeug für die Dispergierer T 25 digital, T 25 easy clean digital/control Lagerart und Dichtungstyp: Kugellager mit PTFE-Dichtung und FFKM O-Ring Produktberührendes Material: AISI 316L, PTFE, FFKM Lösemittelgeeignet: Ja Sterilisierbar: alle Methoden (außer Kugellager) Vakuumgeeignet: Ja Max. Arbeitstemperatur [°C]: 150 Einbaulänge [mm]: 194 Durchmesser Stator/Rotor [mm]: 25/17 Spaltbreite [mm]: 0,5 Empfohlene Eintauchtiefe [mm]: 40 - 185 Empfohlener Arbeitsbereich [ml]: 50 - 2.000

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät, Rotor (Dispergieren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.435,90*
€ 1.599,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.776,49*
€ 1.948,21*
Frei Haus
ab € 1.673,23*
€ 2.027,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,21*
€ 2.318,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,53*
€ 2.241,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,60*
€ 2.156,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,96*
€ 2.128,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,49*
€ 2.114,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.776,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.