Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 25 KD - 18 G Dispergierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0020002971
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020002971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Dispergierwerkzeug für die Dispergierer T 25 digital, T 25 easy clean digital/control Lagerart und Dichtungstyp: Kugellager mit PTFE-Dichtung und FFKM O-Ring Produktberührendes Material: AISI 316L, PTFE, FFKM Lösemittelgeeignet: Ja Sterilisierbar: alle Methoden (außer Kugellager) Vakuumgeeignet: Ja Max. Arbeitstemperatur [°C]: 150 Einbaulänge [mm]: 194 Durchmesser Stator/Rotor [mm]: 18/12,7 Spaltbreite [mm]: 0,3 Empfohlene Eintauchtiefe [mm]: 40 - 185 Empfohlener Arbeitsbereich [ml]: 10 - 1.500

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät, Rotor (Dispergieren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.267,50*
€ 1.424,61*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.564,94*
€ 1.748,24*
Frei Haus
ab € 1.461,22*
€ 1.822,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,24*
€ 2.080,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,21*
€ 2.067,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,42*
€ 1.984,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,01*
€ 1.926,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,94*
€ 1.862,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.564,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.