Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 10 D - 7G - KS - 65 Dispergierwerkzeug (24 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0020002076
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020002076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Kunsstoff-Dispergierwerkzeug für T 10 basic und T 10 standard Arbeitsbereich: 1 - 20 ml Durchmesser: 7 mm Eintauchtiefe: 20 - 65 mm Material: PC, PSU Max. Temperatur: 100°C Autoklavierbar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 464,08*
€ 527,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 480,49008*
€ 546,40008*
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 587,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 546,40008*
€ 650,2161
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 540,10008*
€ 642,7191
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 522,96024*
€ 622,32269
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 480,49008*
€ 571,7832
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 20,02042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.