Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 10 D - 7G - KS - 110 Dispergierwerkzeug (24 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0020002075
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020002075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Dispergierwerkzeug
dispergiergerät ika
Kunsstoff-Dispergierwerkzeug für T 10 basic und T 10 standard Arbeitsbereich: 1 - 40 ml Durchmesser: 7 mm Eintauchtiefe: 20 - 90 mm Material: PC, PSU Max. Temperatur: 100°C Autoklavierbar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: dispergiergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 522,47*
€ 597,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 542,50008*
€ 618,61008*
Frei Haus
ab € 578,19*
€ 665,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 618,61008*
€ 736,146
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 612,47016*
€ 728,83949
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 593,78016*
€ 706,59839
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 542,50008*
€ 645,5751
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 22,60417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.