Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOD 1 Aufschlusssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0008801300
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0008801300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschlussgefäß
Aufschlussglas
aufschlussgefäß ika
aufschlussgefäß
Das AOD 1 Aufschlußsystem dient dem Verbrennungsaufschluß von flüssigen und festen organischen und z.T. anorganischen Proben unter Druck in einem geschlossenen System. Das System betsteht aus: AOD 1.1 FZ Aufschlussgefäß, C 48 Sauerstoffstation, AOD 1.2 Fernzündgerät, AOD 1.11 Kontrollstandard (50 ml) Um das Aufschlusssystem zu betreiben ist eine Schutzeinrichtung erforderlich. Sollten Sie bereits über eine Schutzeinrichtung hinter der das Aufschlussgefäß sicher gezündet werden kann verfügen, wählen Sie bitte den Fernzündknopf AOD 1.13 aus dem Zubehör aus. Haben Sie keine Schutzeinrichtung können Sie beispielsweise auch unsere Schutzeinrichtung AOD 1.3 verwenden. - Quantitativer Aufschluss aller Halogene, Schwefel sowie flüchtiger Metalle wie z.B. As und Hg - Absorption der Verbrennunsprodukte in einem wässrigen Medium - Katalytische Unterstützung des Oxidationsprozesses durch selbstregenerierende katalytische Innenwandung des Auschlussgefäßes - Druckgefäß aus hochlegiertem Edelstahl - Aufschlusstemperatur bis 1.200 °C - Maximaler Druck während des Aufschlusses 195 bar - Aufschlusszeit < 3 min - Aufschlussgefäß umrüstbar auf den Einwegtiegel C 14 - Kontrollstandards für Cl, S ( AOD 1.11) - Einleitung der Verbrennungsgase in eine Absorptionsvorlage über die Entlüftungsstation C 7030 Das Funktionsprinzip basiert auf der ''Bombenaufschlußmethode'' nach DIN 51577-1. Weitere relevante Normen: - DIN / EN 14582, Charakteriesierung von Abfällen, Halogen- und Schwefelgehalt - DIN 51727, Prüfung fester Brennstoffe, Bestimmung des Chlorgehaltes

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: aufschlussgefäß 50 ml, Rotationsvakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.084,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.084,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.624,20*
€ 15.022,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.421,91*
€ 14.782,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.167,83*
€ 14.479,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.084,95*
€ 14.381,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0000750000
ab € 118,75*
Zubehör
IKA-Werke
0003303000
ab € 8.825,65*
Zubehör
IKA-Werke
0003044000
ab € 433,87*
Zubehör
IKA-Werke
0003348100
ab € 893,78*
Zubehör
IKA-Werke
0003308000
ab € 3.171,97*
Zubehör
IKA-Werke
0001483700
ab € 43,59*
Zubehör
IKA-Werke
0001605300
ab € 4.156,69*
Zubehör
IKA-Werke
0000750200
ab € 1.623,57*
Zubehör
IKA-Werke
0002994900
ab € 203,51*
Zubehör
IKA-Werke
0003013300
ab € 2.688,91*
Zubehör
IKA-Werke
0003717400
ab € 1.138,02*
Zubehör
IKA-Werke
0003243000
ab € 181,00*
Zubehör
IKA-Werke
0000749900
ab € 52,10*
Zubehör
IKA-Werke
0003016900
ab € 296,97*
Zubehör
IKA-Werke
0003131100
ab € 58,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.