Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTCR 5/28 Basisregler E301 Hochtemperatur-Reinraumtrockenschrank 500°C maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-00041255
Hersteller:
     Carbolite-Gero
Herst.-Nr.:
     00041255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockenofen
Hochtemperatur-Reinraumtrockenschrank 500°C maximale Temperatur 28 l Kammervolumen 305x305x305mm (HxBxT) Kammergröße 880x675x885mm (HxBxT) Außenabmessungen Umluftturbine Inkl. 2 Gitterböden Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.473,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.029,36*
€ 29.784,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.863,93*
€ 29.588,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.503,66*
€ 29.159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24.473,23*
€ 29.123,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.